text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa Gedore 26 R largura entre planos 6 x 7 mm L 105 mm diâmetro do furo 5,5 mm


Veio oco, em aço tubular, DIN 2391 sem soldadura, endurecido, fabricado a partir de material C35, cromado, Com furo para tommy bars 26 D e 26 RS (encomendar separadamente), * não normalizado, *não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 111
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 7
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 111
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 7
Chave de tamanho pequeno (mm) 6
Largura da cabeça grande (mm) 40
Profundidade da chave pequena (mm) 5
Profundidade da chave grande (mm) 6
Com barra tommy Sim
Adequado para barra tommy Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 35
Código pautal
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descrição

Veio oco, em aço tubular, DIN 2391 sem soldadura, endurecido, fabricado a partir de material C35, cromado, Com furo para tommy bars 26 D e 26 RS (encomendar separadamente), * não normalizado, *não normalizado

Números do artigo

Referência G2456.006.007
EAN 4010886621004
UBB 240120109717
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6210050

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.