text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa Gedore 26 Largura R nos planos 27 x 32 mm L 195 mm diâmetro do furo 16,5 mm


Veio oco, em aço tubular, DIN 2391 sem soldadura, endurecido, fabricado a partir de material C35, cromado, Com furo para tommy bars 26 D e 26 RS (encomendar separadamente), * não normalizado, *não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 200
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 200
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 32
Chave de tamanho pequeno (mm) 27
Profundidade da chave pequena (mm) 21
Profundidade da chave grande (mm) 26
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 395
Código pautal
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descrição

Veio oco, em aço tubular, DIN 2391 sem soldadura, endurecido, fabricado a partir de material C35, cromado, Com furo para tommy bars 26 D e 26 RS (encomendar separadamente), * não normalizado, *não normalizado

Números do artigo

Referência G2456.027.032
EAN 4010886621295
UBB 240120112356
UNSPSC 25191700
Artigo do fabricante nr 6212930

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.