text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de caixa 626 Gedore largura entre faces 10 x 11 mm L 120 mm diâmetro do furo sólido


Com veio hexagonal e orifícios para rodar, quer com uma chave inglesa, quer com um pé de cabra (626 S / 26 RS-626 S, ver tabela, encomendar separadamente), tamanhos 6x7 e 8x9 mm sem orifício, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 120
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 11
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 120
Em ângulo reto Não
Adequado para parafusos hexagonais Sim
Chave de boca grande (mm) 11
Chave de tamanho pequeno (mm) 10
Largura da cabeça pequena (mm) 15
Largura da cabeça grande (mm) 16
Profundidade da chave pequena (mm) 9
Profundidade da chave grande (mm) 9.5
Com barra tommy Sim
Adequado para barra tommy Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 70
Código pautal
Type Socket Spanner

Descrição

Com veio hexagonal e orifícios para rodar, quer com uma chave inglesa, quer com um pé de cabra (626 S / 26 RS-626 S, ver tabela, encomendar separadamente), tamanhos 6x7 e 8x9 mm sem orifício, GEDORE aço vanádio 31CrV3, cromado, aço vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2458.010.011
EAN 4010886652534
UBB 240120087103
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6525390

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.