Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
G2325
G2325.170.001
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
Chave de boca Gedore K 32 3/4 polegada largura entre faces 17 mm comprimento 50 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
17
Comprimento (m)
51
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
17
Comprimento (m)
51
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
9
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Peso por peça (g)
375
Código pautal
Ver
Model
K 32 17
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Funcionamento à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado segundo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, * não normalizado, * não normalizado
Números do artigo
Referência
G2325.170.001
EAN
4010886628201
UBB
240120522703
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6282040
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar