text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore K 32 3/4 pol. largura entre faces 30 mm comprimento 54 mm


Operado por máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal de pistola, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (m) 54
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 30
Comprimento (m) 54
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 16.5
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 360
Código pautal
Model K 32 30
Type Impact Socket

Descrição

Operado por máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal de pistola, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2325.300.001
EAN 4010886628256
UBB 240120523206
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6282550

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.