text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore K 19 1/2 polegada largura entre faces 24 mm comprimento 45 mm


Funcionamento à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, * não normalizado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (m) 45
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 13
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 160
Código pautal
Model K 19 24
Type Impact Socket

Descrição

Funcionamento à máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado segundo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2315.240.001
EAN 4010886616147
UBB 240122051008
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6161410

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.