text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca Gedore 306 38 38 mm


De acordo com a norma DIN 7444, até ao comprimento 435 mm aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 480 mm a partir de C35, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, * não normalizado, * não normalizado, De acordo com a norma DIN 7444

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 38
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 38
Chave de tamanho pequeno (mm) 19
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 19.5
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 60
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 660
Código pautal
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Descrição

De acordo com a norma DIN 7444, até ao comprimento 435 mm aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 480 mm a partir de C35, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, * não normalizado, * não normalizado, De acordo com a norma DIN 7444

Números do artigo

Referência G2151.380.001
EAN 4010886647448
UBB 240120670478
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6474460

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.