text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca dupla Stahlwille 10A 15/16 x 1 polegada


design reto, posição da mandíbula 15°design inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente robusta, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 269
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 15/16 inch
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 269
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 15/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 1 polegada
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 288
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

design reto, posição da mandíbula 15°design inteligente robusto, fino e levealta resistência à flexão devido ao perfil em T duploo acabamento arredondado da STAHLWILLE garante uma superfície agradável à pele e uma boa aderênciaextremamente robusta, excecionalmente durávelforjada a gota, endurecida e arrefecida em banho de óleoaço-liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0220.238.254
EAN 4018754019878
UBB 203120192257
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40434648

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.