text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de boca dupla Stahlwille 10 11 x 13 mm


Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao perfil em T duplo na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agradável à pele, sem cantos e arestas vivasAço de liga cromado, cromadoPara DIN 3110 e ISO 10102

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 170
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 170
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 11
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Peso por peça (g) 55
Código pautal
Type Open End Wrench

Descrição

Excelente rigidez à flexão e boa aderência devido ao perfil em T duplo na zona centralO material concentra-se apenas nos pontos de carga para evitar o risco de rupturaExtremamente resistente e, no entanto, muito fino e leveAs tolerâncias mais apertadas nos mordentes da chave impedem o encravamento e o deslizamentoSuperfície mate de alta qualidade, agradável à pele, sem cantos e arestas vivasAço de liga cromado, cromadoPara DIN 3110 e ISO 10102

Números do artigo

Referência G0220.011.013
EAN 4018754017782
UBB 203120188701
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40031113

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.