text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de aperto Gedore K 32 L 3/4 polegada de largura entre os planos 34 mm comprimento 95 mm


Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, aço, brunido

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 34
Comprimento (m) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 34
Comprimento (m) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 19
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 840
Código pautal
Model K 32 L 34
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico à pistola, aço, brunido

Números do artigo

Referência G2326.340.001
EAN 4010886628164
UBB 240122678032
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6281660

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.