text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de aperto Gedore K 32 L 3/4 polegada de largura entre os planos 21 mm comprimento 95 mm

Referência 6C013002
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (m) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 21
Comprimento (m) 95
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 11
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal
Model K 32 L 21
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência 6C013002
EAN 4010886628676
UBB 500642519812
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6286700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.