text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de aperto Gedore K 32 L 3/4 polegada de largura entre faces 17 mm comprimento 90 mm


Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, aço, polido

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (m) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 9
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 800
Código pautal
Model K 32 L 17
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento metálico, aço, polido

Números do artigo

Referência G2326.170.001
EAN 4010886628362
UBB 203120525563
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6283600

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.