Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
G2325
G2325.360.001
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
Chave de aperto Gedore K 32 3/4” largura entre faces 36 mm comprimento 56 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
36
Comprimento (m)
56
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
36
Comprimento (m)
56
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
19
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
460
Código pautal
Ver
Model
K 32 36
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Operado por máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado conforme DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço especial GEDORE, acabamento em metal de pistola, * não normalizado, * não normalizado
Números do artigo
Referência
G2325.360.001
EAN
4010886628270
UBB
240120523610
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
6282710