text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de anel plano Stahlwille 21 12 x 13 mm


StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 152
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 152
Chave de boca grande (mm) 13
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 42
Código pautal
Type Knuckle Duster Wrench

Descrição

StahlwilleSTABIL® rectoDIN 837/ISO 10103Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0265.012.013
EAN 4018754021260
UBB 203120233341
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 41051213

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.