text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 14 AF 22 mm comprimento 300 mm forma B


DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCAço de liga de cromo, cromado

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 300
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 22
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 22
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 272
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCAço de liga de cromo, cromado

Números do artigo

Referência G0240.220.001
EAN 4018754019304
UBB 203120180112
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40102222

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.