Chaves boca luneta
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
Partes acessórios
Produtos SDS
G0240.200.001
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
Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 14 AF 20 mm comprimento 280 mm forma B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCAço de liga de cromo, cromado
Descrição completa
Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
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
Comprimento (m)
280
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
20
Proteção da superfície
Cromado
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
20
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
225
Código pautal
Ver
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3113 Form B/ISO 7738 Form BCAço de liga de cromo, cromado
Números do artigo
Referência
G0240.200.001
EAN
4018754019281
UBB
203120196134
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
40102020