Chaves boca luneta
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
Martelos
G0230.600.001
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
Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 60 mm comprimento 590 mm forma A
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado
Descrição completa
Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
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
Comprimento (m)
590
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
60
Proteção da superfície
Cromado
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
60
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
2833
Código pautal
Ver
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado
Números do artigo
Referência
G0230.600.001
EAN
4018754019076
UBB
203120167424
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
40086060