text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 55 mm comprimento 560 mm forma A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 560
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 55
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 55
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 2213
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Números do artigo

Referência G0230.550.001
EAN 4018754019069
UBB 203120193248
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40085555

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.