text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
G0230
G0230.180.001
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
Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 18 mm comprimento 200 mm forma A
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado
Descrição completa
Referência
Comprimento (mm)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície
Cromado
Peso
126
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento (mm)
200
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
18
Proteção da superfície
Cromado
Peso
126
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
18
Largura da cabeça aberta (mm)
40
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
26
Altura da cabeça aberta (mm)
6.7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
11.5
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
118
Código pautal
Ver
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado
Números do artigo
Referência
G0230.180.001
EAN
4018754018833
UBB
203120165691
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
40081818
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar