text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 17 mm comprimento 190 mm forma A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 190
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 17
Proteção da superfície Cromado
Peso 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 17
Largura da cabeça aberta (mm) 38
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 24.6
Altura da cabeça aberta (mm) 5.8
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 10
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 100
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Números do artigo

Referência G0230.170.001
EAN 4018754018826
UBB 203120165519
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40081717

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.