Chaves boca luneta
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
G0230.160.001
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
Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 16 mm comprimento 180 mm forma A
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado
Descrição completa
Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
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
Comprimento (m)
180
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
16
Proteção da superfície
Cromado
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
16
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
89
Código pautal
Ver
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado
Números do artigo
Referência
G0230.160.001
EAN
4018754018819
UBB
203120165444
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
40081616