text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 15 mm comprimento 170 mm forma A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Referência
Comprimento (mm)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Peso 80
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 170
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 15
Proteção da superfície Cromado
Peso 80
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 15
Largura da cabeça aberta (mm) 35
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 21.9
Altura da cabeça aberta (mm) 5.3
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 8.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 71
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Números do artigo

Referência G0230.150.001
EAN 4018754018802
UBB 203120165360
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40081515

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.