text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 12 mm comprimento 140 mm forma A


DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Referência
Comprimento (m)
Mostrar todas
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Mostrar todas
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 140
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 12
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 12
Peso por peça (g) 48
Código pautal
Type Combination Wrench

Descrição

DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form AChrome Liga de aço, cromado

Números do artigo

Referência G0230.120.001
EAN 4018754018772
UBB 203120165022
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40081212

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.