text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 XL AF 21 mm comprimento 340 mm forma A aço CV extra longo


Com o mesmo tamanho em cada extremidade, anel deslocado a 15°, com perfil UD, Veio em forma de viga, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformação, Punho seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto não ofuscante devido ao cromado mate, Concebido para utilização universal, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Anel: 15° deslocado do veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 352
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 340
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 21
Proteção da superfície Cromado
Peso 352
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 21
Largura da cabeça aberta (mm) 46.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 32.5
Altura da cabeça aberta (mm) 9.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 14.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 335
Código pautal
Model 7 XL 21
Type Combination Spanner

Descrição

Com o mesmo tamanho em cada extremidade, anel deslocado a 15°, com perfil UD, Veio em forma de viga, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformação, Punho seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto não ofuscante devido ao cromado mate, Concebido para utilização universal, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Anel: 15° deslocado do veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força

Números do artigo

Referência G2112.210.001
EAN 4010886608043
UBB 240122678529
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6080410

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.