Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
G2112
G2112.160.001
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
Chave combinada Gedore 7 XL AF 16 mm comprimento 265 mm forma A aço CV extra longo
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
171
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Comprimento (m)
265
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
16
Proteção da superfície
Cromado
Peso
171
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
16
Largura da cabeça aberta (mm)
36
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
24.8
Altura da cabeça aberta (mm)
7.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
11.8
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Peso por peça (g)
160
Código pautal
Ver
Model
7 XL 16
Type
Combination Spanner
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Com o mesmo tamanho em cada extremidade, anel deslocado a 15°, com perfil UD, Veio em forma de viga, Aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformação, Punho seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto não ofuscante devido ao cromado mate, Concebido para utilização universal, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Mordente: rectificado com precisão para a dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Anel: 15° deslocado do veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força
Números do artigo
Referência
G2112.160.001
EAN
4010886608029
UBB
240122678370
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
6080250