1C179241
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
CEE extension lead 32 A 400 V 10 m H07RN-F 5 x 4 mm² black IP44
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1C179241
Corrente nominal (A)
32
Secção transversal nominal do condutor
4
Ligação 2
Outro
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Borracha
Número de fios
5
Tensão nominal (V)
400 - 400
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Corrente nominal (A)
32
Secção transversal nominal do condutor
4
Ligação 2
Outro
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Borracha
Número de fios
5
Tensão nominal (V)
400 - 400
Grau de proteção (IP)
IP44
Marca
Fabory approved vendor
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C179241
EAN
4028232385395
UBB
500573995577
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
NW365.410