text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilhas para parafuso duplo, DIN 11024 DIN 11024 Aço inoxidável (Inox) A4 4 (=3,6MM)


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 18.65
Código pautal
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 18.65
Código pautal

Dimensões

d1 4
d3 3.6
d4 20
Para eixo ø d2 14.0 - 20
L1 64
L2 32

Padrões

DIN 11024

Números do artigo

Referência 55970.040.001
EAN 8715493753778
UBB 955351313791
UNSPSC 31163204

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.