BEVESTIGINGSMAT RVS
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas de mola
55970
55970.032.001
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
Cavilhas para parafuso duplo, DIN 11024 DIN 11024 Aço inoxidável (Inox) A4 3,2 (=2,8MM)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
9.9
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3.2 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
9.9
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
3.2
d3
2.8
d4
20
Para eixo ø d2
11.2 - 14
L1
48
L2
26
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
11024
Números do artigo
Referência
55970.032.001
EAN
8715494433396
UBB
500572854833
UNSPSC
31163204
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc