Cavilhas de mola
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Cavilhas/Troços
Cavilhas de mola
39608
39608.040.001
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
Cavilha simples DIN ≈11024 Aço mola Zincado 4,5 (=4 MM)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
14.6
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dependendo do fabricante e da disponibilidade, podem ser fornecidas peças com dimensões ligeiramente diferentes mas com a mesma funcionalidade
Código pautal
7318240090
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
14.6
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Dependendo do fabricante e da disponibilidade, podem ser fornecidas peças com dimensões ligeiramente diferentes mas com a mesma funcionalidade
Código pautal
7318240090
Dimensões
d1
4.5
d3
4
d4
20
D (mm)
4.5
Para eixo ø d2
16
Para eixo ø d2≤
20
L1
60
L2
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈11024
Números do artigo
Referência
39608.040.001
EAN
8715494538121
UBB
500627352908
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar