text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Buizerd
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas de mola
51970
51970.020.001
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
Cavilha simples DIN ≈11024 Aço inoxidável (Inox) A2 2,5 (=2 MM)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
2.68
Info
Dependendo do fabricante e da disponibilidade, podem ser fornecidas peças com dimensões ligeiramente diferentes mas com a mesma funcionalidade
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
2.68
Info
Dependendo do fabricante e da disponibilidade, podem ser fornecidas peças com dimensões ligeiramente diferentes mas com a mesma funcionalidade
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
2.5
d3
2
d4
10
D (mm)
2.5
Para eixo ø d2
9
Para eixo ø d2≤
14
L1
50
L2
25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈11024
Números do artigo
Referência
51970.020.001
EAN
8715494440714
UBB
500613637635
UNSPSC
31163204
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar