Cavilhas paralelas
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas paralelas
39080
39080.050.008
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
Cavilha paralela temperada m6 DIN 6325 Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 5X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
1.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
1.2
Info
Cavilhas paralelas são utilizadas maioritáriamente em ferramentas, aparelhos de fixação e aparelhos de medição.
O comprimento nominal (L
1
) incluí as pontas com chanfro (tolerância js14).
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
5
L (mm)
8
L1
8
L2
1.2
r
5
z1 ≈
0.75
z2 ≈
0.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6325
NEN
≈2282
ISO
≈8734-A
NF
≈E27-475
Números do artigo
Referência
39080.050.008
EAN
8715492799265
UBB
950359455348
UNSPSC
31163203
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD