FOCAL MEDITECH B.V.
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas paralelas
39078
39078.040.024
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
Cavilha paralela temperada h6 DIN ≈6325 Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 4X24MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
2.37
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
24 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
2.37
Info
Cavilhas paralelas são utilizadas maioritáriamente para cavilhas de ferramentas, aparelhos de fixação e aparelhos de medida.
d x L
1
: O comprimento nominal (L
1
) incluí as pontas boleadas(tolerância js14).
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4
L (mm)
24
L1
24
L2
1
r ≈
4
z1 ≈
0.6
z2 ≈
0.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2282
ISO
≈8734-A
NF
≈E27-475
DIN
≈6325
Números do artigo
Referência
39078.040.024
EAN
8715492797940
UBB
950359934276
UNSPSC
31163203
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD