text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela rosca externa DIN 7977 Aço de corte 5X50MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 7.9
Info
  • d1x L: O comprimento nominal (L) incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 7.9
Info
  • d1x L: O comprimento nominal (L) incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Código pautal

Dimensões

a (max.) 2.4
b 14
d1 5
d2 5
D (mm) 5
L (mm) 50

Padrões

DIN 7977
ISO ≈8737
NEN ≈2462

Números do artigo

Referência 39011.050.050
EAN 8715492793737
UBB 950359469612
UNSPSC 31163205

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.