text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela rosca externa DIN 7977 Aço de corte 12X75MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 62.9
Info
  • d1x L: O comprimento nominal (L) incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Comprimento 75 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 62.9
Info
  • d1x L: O comprimento nominal (L) incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Código pautal

Dimensões

a (max.) 5.3
b 27
d1 12
d2 12
D (mm) 12
L (mm) 75

Padrões

DIN 7977
ISO ≈8737
NEN ≈2462

Números do artigo

Referência 39011.120.075
EAN 8715494510028
UBB 500621776912
UNSPSC 31163205

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.