My Favorites
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas paralelas
39070
39070.200.024
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
Cavilha paralela m6 DIN 7 Aço de corte 20X24MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
d1 (m6)
20
Material
Aço de corte
Peso por peça (g)
66.2
Info
Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
20 mm
Comprimento
24 mm
Marca
Fabory
d1 (m6)
20
Material
Aço de corte
Peso por peça (g)
66.2
Info
Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Código pautal
Ver
Dimensões
c (max.)
3
D (mm)
20
L (mm)
24
r ≈
20
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈2338
DIN
7
BS
≈1804-2
Números do artigo
Referência
39070.200.024
EAN
8717077041790
UBB
500644923798
UNSPSC
31163203
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD