text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela m6 DIN 7 Aço de corte 16X120MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
d1 (m6) 16
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 192
Info
  • Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
  • d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 16 mm
Comprimento 120 mm
Marca Fabory
d1 (m6) 16
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 192
Info
  • Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
  • d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Código pautal

Dimensões

c (max.) 2.5
D (mm) 16
L (mm) 120
r ≈ 16

Padrões

BS ≈1804-2
ISO ≈2338
DIN 7

Números do artigo

Referência 39070.160.120
EAN 8717077041783
UBB 500644923616
UNSPSC 31163203

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.