My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Cavilhas/Troços
Cavilhas paralelas
55580
55580.040.010
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
Cavilha paralela DIN 7 m6 Aço inoxidável (Inox) A4 4X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
d1 (m6)
4
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
1.04
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
d1 (m6)
4
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
1.04
Info
Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Código pautal
Ver
Dimensões
c (max.)
0.6
D (mm)
4
L (mm)
10
r ≈
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Números do artigo
Referência
55580.040.010
EAN
8715492349323
UBB
950359499734
UNSPSC
31163203
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD