text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela DIN 7 m6 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 8X55MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
d1 (m6) 8
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Peso por peça (g) 22.1
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 55 mm
Marca Fabory
d1 (m6) 8
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Peso por peça (g) 22.1
Info
  • Dependendo da disponibilidade de stock pode ser fornecido em A1 ou A2.
    • Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
    • d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Código pautal

Dimensões

c (max.) 1.2
D (mm) 8
L (mm) 55
r ≈ 8

Padrões

DIN 7
BS ≈1804-2
ISO ≈2338

Números do artigo

Referência 51580.080.055
EAN 8715492297136
UBB 950359490568
UNSPSC 31163203

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.