text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela DIN 7 m6 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 3X5MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
d1 (m6) 3
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Peso por peça (g) 0.3
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
d1 (m6) 3
Material Aço inoxidável
Material técnico A1/A2
Peso por peça (g) 0.3
Info
  • Dependendo da disponibilidade de stock pode ser fornecido em A1 ou A2.
    • Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
    • d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Código pautal 7318290090

Dimensões

c (max.) 0.45
D (mm) 3
L (mm) 5
r ≈ 3

Padrões

DIN 7
BS ≈1804-2
ISO ≈2338

Números do artigo

Referência 51580.030.005
EAN 8715492296306
UBB 500514151280
UNSPSC 31163203

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.