Synspec B.V.
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas paralelas
51580
51580.010.006
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
Cavilha paralela DIN 7 m6 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 1X6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
d1 (m6)
1
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Peso por peça (g)
0.038
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
1 mm
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
d1 (m6)
1
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1/A2
Peso por peça (g)
0.038
Info
Dependendo da disponibilidade de stock pode ser fornecido em A1 ou A2.
Cavilhas paralelas são desenhadas para a montagem de um ou dois elementos. Uma ligação de tipo fricção pode ser alcançada através da escolha correcta de elementos. Se a ligação é para ser desmontada repetidamente, então é mas indicada a utilização de cavilhas roscadas de acordo com DIN 1.
d x L: O comprimento nominal (L) não incluí as pontas com chanfro.
Código pautal
Ver
Dimensões
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
6
r ≈
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈2338
DIN
7
BS
≈1804-2
Números do artigo
Referência
51580.010.006
EAN
8715492295927
UBB
950359185721
UNSPSC
31163203
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD