text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 6X22MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico 60±2HRC
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 4
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 22 mm
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico 60±2HRC
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 4
Info
  • d x L1: O comprimento nominal (L1 ) incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Código pautal

Dimensões

c1 ≈ 0.6
c2 ≈ 2.1
d1 4
D (mm) 6
L (mm) 22
L1 22
r ≈ 6
t1 6

Padrões

ISO ≈8735-A
DIN 7979-D
NF ≈E27-475
NEN ≈2464

Números do artigo

Referência 39090.060.022
EAN 8717077042230
UBB 500644928177
UNSPSC 31163203

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.