041513
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas paralelas
39090
39090.120.024
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
Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 12X24MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
16.54
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
12 mm
Comprimento
24 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
16.54
Info
d x L
1
: O comprimento nominal (L1 ) incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Dimensões
c1 ≈
1.2
c2 ≈
3.8
d1
6
D (mm)
12
L (mm)
24
L1
24
r ≈
12
t1
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
≈2464
DIN
7979-D
NF
≈E27-475
ISO
≈8735-A
Números do artigo
Referência
39090.120.024
EAN
8715492801494
UBB
950359711757
UNSPSC
31163203
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar