text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 12X20MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico 60±2HRC
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 13.5
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico 60±2HRC
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 13.5
Info
  • d x L1: O comprimento nominal (L1 ) incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Código pautal

Dimensões

c1 ≈ 1.2
c2 ≈ 3.8
d1 6
D (mm) 12
L (mm) 20
L1 20
r ≈ 12
t1 10

Padrões

DIN 7979-D
ISO ≈8735-A
NEN ≈2464
NF ≈E27-475

Números do artigo

Referência 39090.120.020
EAN 8717077042353
UBB 500644929324
UNSPSC 31163203

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.