Mindwalker knie proto
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas paralelas
39090
39090.100.024
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
Cavilha paralela com rosca interna endurecida DIN 7979 D Aço 60±2HRC Sem tratamento de superficie 10X24MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
10.83
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
24 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
60±2HRC
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
10.83
Info
d x L
1
: O comprimento nominal (L1 ) incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Dimensões
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
24
L1
24
r ≈
10
t1
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8735-A
DIN
7979-D
NEN
≈2464
NF
≈E27-475
Números do artigo
Referência
39090.100.024
EAN
8715492801357
UBB
950359463839
UNSPSC
31163203
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD