text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha paralela com rosca interna DIN 7978 A Aço de corte 6X60MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 15.7
Info
  • d1x L: O comprimento nominal (L) incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 15.7
Info
  • d1x L: O comprimento nominal (L) incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Código pautal

Dimensões

a ≈ 0.8
d1 6
d2 4
D (mm) 6
L (mm) 60
r ≈ 4
t1 6

Padrões

NEN ≈2463
NF ≈E27-479
DIN 7978-A
ISO ≈8736-A

Números do artigo

Referência 39012.060.060
EAN 8715492794154
UBB 950359475635
UNSPSC 31163205

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.