Pomac Automation B.V.
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas elásticas
39105
39105.040.024
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
Cavilha elástica pesada ISO 8752 Aço mola 420-560 HV30 Zincado 4X24MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Material técnico
420-560 HV30
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
1.43
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
24 mm
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Material técnico
420-560 HV30
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
1.43
Info
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Código pautal
Ver
Dimensões
a (min.)
0.65
d1 (max.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
2.8
D (mm)
4
L (mm)
24
s
0.8
V
11.24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1481
BS
7060
ISO
8752
NEN
2458
Números do artigo
Referência
39105.040.024
EAN
8717077256477
UBB
500649080511
UNSPSC
31163201
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc