text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha elástica pesada ISO 8752 Aço mola 420-560 HV30 Zincado 3X10MM


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço mola
Material técnico 420-560 HV30
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 0.34
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diâmetro 3 mm
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Material Aço mola
Material técnico 420-560 HV30
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 0.34
Info
  • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
  • Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
  • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
  • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
    • stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
    • São altamente adequados para absorver forças de corte.
    • Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Código pautal

Dimensions

a (min.) 0.5
d1 (max.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 ≈ 2.1
D (mm) 3
L (mm) 10
s 0.6
V 6.32

Standards

DIN 1481
BS 7060
ISO 8752
NEN 2458

Article numbers

Article number 39105.030.010
EAN 8717077256385
UBB 500649079620
UNSPSC 31163201

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.