Cavilhas elásticas
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas elásticas
39100
39100.020.008
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
Cavilha elástica pesada ISO 8752 Aço mola 420-560 HV30 2X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Material técnico
420-560 HV30
Peso por peça (g)
0.122
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
2 mm
Comprimento
8 mm
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Material técnico
420-560 HV30
Peso por peça (g)
0.122
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Código pautal
Ver
Dimensões
a (min.)
0.35
d1 (max.)
2.4
d1 (min.)
2.3
d2 ≈
1.5
D (mm)
2
L (mm)
8
s
0.4
V
2.82
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1481
ISO
8752
NEN
2458
BS
7060
Números do artigo
Referência
39100.020.008
EAN
8715492802279
UBB
950359346521
UNSPSC
31163201
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc