text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha elástica pesada ISO 8752 Aço mola 420-560 HV30 21X75MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço mola
Material técnico 420-560 HV30
Peso por peça (g) 115
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
    • Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
    • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
    • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
      • stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
      • São altamente adequados para absorver forças de corte.
      • Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 21 mm
Comprimento 75 mm
Marca Fabory
Material Aço mola
Material técnico 420-560 HV30
Peso por peça (g) 115
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
    • Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
    • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
    • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
      • stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
      • São altamente adequados para absorver forças de corte.
      • Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Código pautal

Dimensões

a (min.) 3
d1 (max.) 21.9
d1 (min.) 21.5
d2 ≈ 13.5
D (mm) 21
L (mm) 75
s 4
V 298.2

Padrões

BS 7060
DIN 1481
NEN 2458
ISO 8752

Números do artigo

Referência 39100.210.075
EAN 8717077043725
UBB 500644942434
UNSPSC 31163201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.