Cavilhas elásticas
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas elásticas
39100
39100.210.065
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
Cavilha elástica pesada ISO 8752 Aço mola 420-560 HV30 21X65MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Material técnico
420-560 HV30
Peso por peça (g)
103.4
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
21 mm
Comprimento
65 mm
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Material técnico
420-560 HV30
Peso por peça (g)
103.4
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
stes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, a disposição abaixo deve ser utilizada:
Código pautal
Ver
Dimensões
a (min.)
3
d1 (max.)
21.9
d1 (min.)
21.5
d2 ≈
13.5
D (mm)
21
L (mm)
65
s
4
V
298.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
8752
DIN
1481
BS
7060
NEN
2458
Números do artigo
Referência
39100.210.065
EAN
8717077043701
UBB
500644942277
UNSPSC
31163201
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc